Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise debauche NU carbure monobloc TiALN type HRF queue HB D4 8mm

  • ERIKS:12049851
  • Fabricant:4317784470346
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Fraise d'ébauche en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à la plongée axiale.

Applications : fraisage d'ébauche. La denture fine moletée produit de petits copeaux faciles à évacuer. On obtient ainsi une prolongation de la longévité de l'outil ainsi qu'une meilleure qualité de surface. Outil à usage universel. Convient à l' usinage de l'acier inoxydable .
Ajouter à la liste

61,43 €/ Unitéhors TVA

74,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Burin d'ébauche
Longueur de coupe maximale
16 mm
Longueur totale
63 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Norme DIN
6535-HB
Diamètre de tête
8 mm