Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.
Applications : MTC (multi-task-cutting) sur les centres de tournage et de fraisage nouvelle génération (MTM). La denture fine moletée produit de petits copeaux faciles à évacuer. On obtient ainsi une prolongation de la longévité de l'outil ainsi qu'une meilleure qualité de surface. Convient particulièrement au fraisage de rainures profondes.
56,37 €/ Unitéhors TVA
68,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Burin d'ébauche |
Longueur de coupe maximale | 12 mm |
Longueur totale | 63 mm |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Norme DIN | 6535-HB |
Diamètre de tête | 8 mm |