Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise debauche LRXSPEED NU type HR queue HB D4 10mm

  • ERIKS:12594605
  • Fabricant:4317784520393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise d'ébauche MTC

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : MTC (multi-task-cutting) sur les centres de tournage et de fraisage nouvelle génération (MTM). La denture fine moletée produit de petits copeaux faciles à évacuer. On obtient ainsi une prolongation de la longévité de l'outil ainsi qu'une meilleure qualité de surface. Convient particulièrement au fraisage de rainures profondes.

Ajouter à la liste

83,10 €/ Unitéhors TVA

100,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Burin d'ébauche
Longueur de coupe maximale
15 mm
Longueur totale
72 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Norme DIN
6535-HB
Diamètre de tête
10 mm