Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise debauche longue DIN6527 carbure monobloc TiALN type HR QUEUE HB 12mm QUEUE HB

  • ERIKS:12049826
  • Fabricant:4317784470094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise d'ébauche en carbure monobloc

Applications : fraisage d'ébauche. La denture fine moletée produit de petits copeaux faciles à évacuer. On obtient ainsi une prolongation de la longévité de l'outil ainsi qu'une meilleure qualité de surface. Convient particulièrement à l' usinage de l'acier inoxydable .
Ajouter à la liste

94,28 €/ Unitéhors TVA

114,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Burin d'ébauche
Longueur de coupe maximale
26 mm
Longueur totale
83 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
12 mm