Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise debauche longue DIN6527 carbure monobloc TiALN type HR 12mm

  • ERIKS:23109211
  • Fabricant:4317784216463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise d'ébauche en carbure monobloc pour l'usinage des matériaux durs

Modèle : à coupe centrale, adapté à la plongée axiale.

Applications : fraisage d'ébauche. La denture fine moletée produit de petits copeaux qui ne collent pas. On obtient ainsi une prolongation de la longévité de l'outil ainsi qu'une meilleure qualité de surface.
Convient particulièrement à l'usinage de l'acier inoxydable ainsi qu' à l'usinage HSC jusqu'à 62 HRC.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Burin d'ébauche
Longueur de coupe maximale
26 mm
Longueur totale
83 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
12 mm