Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise debauche longue DIN6527 carbure monobloc TiALN type HR 10mm

  • ERIKS:23109210
  • Fabricant:4317784216456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise d'ébauche en carbure monobloc pour l'usinage des matériaux durs

Modèle : à coupe centrale, adapté à la plongée axiale.

Applications : fraisage d'ébauche. La denture fine moletée produit de petits copeaux qui ne collent pas. On obtient ainsi une prolongation de la longévité de l'outil ainsi qu'une meilleure qualité de surface.
Convient particulièrement à l'usinage de l'acier inoxydable ainsi qu' à l'usinage HSC jusqu'à 62 HRC.
Ajouter à la liste

75,58 €/ Unitéhors TVA

91,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Burin d'ébauche
Longueur de coupe maximale
22 mm
Longueur totale
72 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
10 mm