Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise debauche courte DIN844 HSSE TiALN type NR 25mm

  • ERIKS:12049370
  • Fabricant:4317784465977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise d'ébauche

Modèle : à coupe centrale.

Applications : détourage et fraisage en plongée.

Ajouter à la liste

98,03 €/ Unitéhors TVA

118,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
45 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur totale
121 mm
Norme DIN
844K
Diamètre de tête
25 mm