Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise debauche courte DIN844 HSSE TiALN type NR 20mm

  • ERIKS:23110224
  • Fabricant:4317784362238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise d'ébauche

Modèle : à coupe centrale.

Applications : détourage et fraisage en plongée.

Ajouter à la liste

63,32 €/ Unitéhors TVA

76,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
38 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur totale
104 mm
Norme DIN
844K
Diamètre de tête
20 mm
Alternatives
Product Image

GUHRING Fraise debauche DIN844 HSSCo8 FIRE type NR 20mm

  • Eriks:11983589
  • Manufacturer:9036900200000

119,55 €/ Unitéhors TVA

144,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026