Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise debauche courte DIN844 HSSE TiALN type NR 12mm

  • ERIKS:23110219
  • Fabricant:4317784362184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise d'ébauche

Modèle : à coupe centrale.

Applications : détourage et fraisage en plongée.

Ajouter à la liste

33,86 €/ Unitéhors TVA

40,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
83 mm
Norme DIN
844K
Diamètre de tête
12 mm
Alternatives
Product Image

GUHRING Fraise debauche DIN844 HSSCo8 FIRE type NR 12mm

  • Eriks:11983584
  • Manufacturer:9036900120000

70,17 €/ Unitéhors TVA

84,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026