Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise debauche courte DIN844 HSSE TiALN type NR 10mm

  • ERIKS:23110217
  • Fabricant:4317784362160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise d'ébauche

Modèle : à coupe centrale.

Applications : détourage et fraisage en plongée.

Ajouter à la liste

30,43 €/ Unitéhors TVA

36,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
22 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
72 mm
Norme DIN
844K
Diamètre de tête
10 mm
Alternatives
Product Image

GUHRING Fraise debauche DIN844 HSSCo8 FIRE type NR 10mm

  • Eriks:11983582
  • Manufacturer:9036900100000

50,82 €/ Unitéhors TVA

61,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026