Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise d'ébauche DIN844K courte type NR acier rapide HSS-E PM TiAIN 15,0mm

  • ERIKS:12049415
  • Fabricant:4317784466134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Modèle : acier rapide HSS-E PM, type NR, DIN 844-K, 30°, revêtement TiAIN, jusqu'à 20 mm de Ø à coupe centrale.
Applications : fraisage en roulant et fraisage en bout.
L'acier rapide HSS-E PM est caractérisé par sa grande ténacité (meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure) et par une plus grande longévité.
Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % à celle d'outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Ajouter à la liste

52,07 €/ Unitéhors TVA

63,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT