Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise d'ébauche 4 dents type HR carbure monobloc TiAIN 20,0mm HB

  • ERIKS:12049798
  • Fabricant:4317784469999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Modèle : carbure monobloc à grain ultrafin, conforme à la norme d'usine, à coupe centrale.
Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % à celle d'outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Applications : fraisage d'ébauche. La denture fine moletée produit de petits copeaux faciles à évacuer. On obtient ainsi une prolongation de la longévité de l'outil ainsi qu'une meilleure qualité de surface.
Convient à l'usinage HSC jusqu'à 62 HRC.
Ajouter à la liste

211,19 €/ Unitéhors TVA

255,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Burin d'ébauche
Longueur de coupe maximale
26 mm
Longueur totale
92 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre de tête
20 mm