Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise courte NU carbure monobloc type W queue HB D2 25 20mm

  • ERIKS:12050361
  • Fabricant:4317784467711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc, Alu

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : détourage et fraisage en plongée. L'hélice à 45° permet une coupe douce et progressive pour obtenir des surfaces d'excellente qualité. Évite la formation de bavures sur les arêtes de coupe.

Ajouter à la liste

190,92 €/ Unitéhors TVA

231,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
20 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur totale
92 mm
Norme DIN
6535-HB
Diamètre de tête
20 mm