Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise courte NU carbure monobloc TiALN queue HB D4 8,5mm/D10mm

  • ERIKS:12049710
  • Fabricant:4317784468763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à la plongée axiale.

Applications : détourage et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition.

Ajouter à la liste

62,40 €/ Unitéhors TVA

75,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
19 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
70 mm
Diamètre de tête
85 mm