Modèle : à coupe centrale, adapté à la plongée axiale.
Applications : détourage et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition.
31,63 €/ Unitéhors TVA
38,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à queue |
Longueur de coupe maximale | 13 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 50 mm |
Diamètre de tête | 5 mm |