Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise courte NU carbure monobloc TiALN queue HB D4 4,5mm/D6mm

  • ERIKS:12049702
  • Fabricant:4317784468688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à la plongée axiale.

Applications : détourage et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition.

Ajouter à la liste

30,89 €/ Unitéhors TVA

37,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
11 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
45 mm
Diamètre de tête
45 mm