Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.
L'HSSE-PM se distingue par sa grande ténacité (meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure) et par sa plus grande longévité.
Bien adapté dans des conditions de coupe instables.
Applications : détourage et fraisage de face.
18,89 €/ Unitéhors TVA
22,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à queue |
Longueur de coupe maximale | 3 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 49 mm |
Norme DIN | 844K |
Diamètre de tête | 1 mm |