Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise courte DIN844 HSSE-PM TiALN type N 18mm

  • ERIKS:23110252
  • Fabricant:4317784362511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise 2 tailles à queue cylindrique, 4 à 6 dents, DIN 844-K, HSS-E-PM, à revêtement TiAIN

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

L'HSSE-PM se distingue par sa grande ténacité (meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure) et par sa plus grande longévité.
Bien adapté dans des conditions de coupe instables.

Applications : détourage et fraisage de face.

Ajouter à la liste

65,03 €/ Unitéhors TVA

78,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
32 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
92 mm
Norme DIN
844K
Diamètre de tête
18 mm