Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise courte DIN844 HSSCo8 type N 16mm

  • ERIKS:23109644
  • Fabricant:4317784088053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise HSS à queue cylindrique

Modèle : type N, 30°, à coupe centrale.

Applications : détourage et fraisage de face.



Modèle : type N, 30°, à coupe centrale.

Applications : détourage et fraisage de face.
Ajouter à la liste

24,91 €/ Unitéhors TVA

30,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
32 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
92 mm
Norme DIN
844K
Diamètre de tête
16 mm
Alternatives

50,87 €/ Unitéhors TVA

61,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026