Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise courte DIN844 HSSCo8 TiALN type N 22mm

  • ERIKS:12049381
  • Fabricant:4317784465717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise 2 tailles à queue cylindrique

Modèle : type N, 30°, à coupe centrale.

Applications : détourage et fraisage de face.



Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % par rapport aux outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Ajouter à la liste

59,72 €/ Unitéhors TVA

72,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
38 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur totale
104 mm
Norme DIN
844K
Diamètre de tête
22 mm