Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise courte DIN844 HSSCo8 TiALN type N 16mm

  • ERIKS:23109677
  • Fabricant:4317784140713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise 2 tailles à queue cylindrique

Modèle : type N, 30°, à coupe centrale.

Applications : détourage et fraisage de face.



Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % par rapport aux outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Ajouter à la liste

33,72 €/ Unitéhors TVA

40,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
32 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
92 mm
Norme DIN
844K
Diamètre de tête
16 mm
Alternatives

91,44 €/ Unitéhors TVA

110,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026