Modèle : type N, 30°, à coupe centrale.
Applications : détourage et fraisage de face.
27,96 €/ Unitéhors TVA
33,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à queue |
Longueur de coupe maximale | 26 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Longueur totale | 83 mm |
Norme DIN | 844K |
Diamètre de tête | 13 mm |