Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise courte DIN6527 carbure monobloc TiALN D4 5,0mm

  • ERIKS:23109150
  • Fabricant:4317784215541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

Applications : détourage et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition.



Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % par rapport aux outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
9 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
54 mm
Norme DIN
6527K
Diamètre de tête
5 mm