Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise courte DIN6527 carbure monobloc TiALN D4 14mm

  • ERIKS:23109155
  • Fabricant:4317784215596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

Applications : détourage et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition.



Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % par rapport aux outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Ajouter à la liste

65,96 €/ Unitéhors TVA

79,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
18 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Longueur totale
75 mm
Norme DIN
6527K
Diamètre de tête
14 mm