Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise courte DIN6527 carbure monobloc D4 queue HA 4mm

  • ERIKS:23109276
  • Fabricant:4317784214261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

Applications : détourage et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition.

Ajouter à la liste

14,86 €/ Unitéhors TVA

17,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
8 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
54 mm
Norme DIN
6527K
Diamètre de tête
4 mm