Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise courte DIN6527 carbure monobloc D4 queue HA 3mm

  • ERIKS:23109275
  • Fabricant:4317784214254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

Applications : détourage et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition.

Ajouter à la liste

13,92 €/ Unitéhors TVA

16,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
5 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
50 mm
Norme DIN
6527K
Diamètre de tête
3 mm