Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.
Applications : détourage et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition.
140,65 €/ Unitéhors TVA
170,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à queue |
Longueur de coupe maximale | 26 mm |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur totale | 92 mm |
Norme DIN | 6527K |
Diamètre de tête | 20 mm |