Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise courte DIN6527 carbure monobloc D4 queue HA 18mm

  • ERIKS:23109284
  • Fabricant:4317784214346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

Applications : détourage et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition.

Ajouter à la liste

114,01 €/ Unitéhors TVA

137,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
24 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Longueur totale
84 mm
Norme DIN
6527K
Diamètre de tête
18 mm