Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.
Applications : détourage et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition.
74,55 €/ Unitéhors TVA
90,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à queue |
Longueur de coupe maximale | 18 mm |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Longueur totale | 75 mm |
Norme DIN | 6527K |
Diamètre de tête | 14 mm |