Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.
Applications : fraisage de rainures de clavette P9 et usinage universel.
14,97 €/ Unitéhors TVA
18,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à queue |
Longueur de coupe maximale | 4 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 50 mm |
Norme DIN | 6527K |
Diamètre de tête | 3 mm |