Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise courte DIN6527 carbure monobloc D2 queue HA 2mm

  • ERIKS:23109214
  • Fabricant:4317784213639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

Applications : fraisage de rainures de clavette P9 et usinage universel.

Ajouter à la liste

16,86 €/ Unitéhors TVA

20,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
3 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
50 mm
Norme DIN
6527K
Diamètre de tête
2 mm