Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise courte DIN6527 carbure monobloc D2 queue HA 16mm

  • ERIKS:23109225
  • Fabricant:4317784213769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

Applications : fraisage de rainures de clavette P9 et usinage universel.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
16 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
82 mm
Norme DIN
6527K
Diamètre de tête
16 mm