Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise conique NU HSS forme C queue cylindrique 75 20,5mm

  • ERIKS:23410722
  • Fabricant:4317784206754
Image 1
Fraise conique à chanfreiner et ébavurer à 75°, à queue cyl.

Modèle : détalonnage axial et radial. À goujures droites en forme de U et logements des copeaux rectifiés dans la masse. Angles de coupe et de dépouille pour les matériaux les plus courants.

Applications : pour effectuer en une seule opération tous travaux universels de chanfreinage, de noyage et d'ébavurage, sans vibrations et sans bavures, pour les vis à tête conique conformes aux normes DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 et DIN 7991. Il convient de noter la grande plage de chanfreinage ! Les excellentes valeurs de coupe et l'évacuation des copeaux sans problème résultent de la dépouille conique et de l'angle de coupe. La fraise donne les meilleurs résultats à grande avance et vitesse de coupe réduite.

Remarque : alimentation en agent réfrigérant absolument nécessaire.

Ajouter à la liste

31,73 €/ Unitéhors TVA

38,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
20.5 mm
Longueur totale
65 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Fraise conique à chanfreiner
Angle de pointe
75 °
Matériau
HSS