Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise conique HSS TiN queue cylindrique 120 6,3mm

  • ERIKS:12594317
  • Fabricant:4317784504973
Image 1
Fraise conique, 120° à queue cyl.

Modèle : détalonnage axial et radial. À goujures droites en forme de U et logements des copeaux rectifiés dans la masse. Angles de coupe et de dépouille pour les matériaux les plus courants.

Applications : pour effectuer en une seule opération tous travaux universels de chanfreinage, de noyage et d'ébavurage, sans vibrations et sans bavures, pour les vis à tête conique conformes aux normes DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 et DIN 7991. Il convient de noter la grande plage de chanfreinage ! Les excellentes valeurs de coupe et l'évacuation des copeaux sans problème résultent de la dépouille conique et de l'angle de coupe. La fraise donne les meilleurs résultats à grande avance et vitesse de coupe réduite.

Remarque : alimentation en agent réfrigérant absolument nécessaire.

Ajouter à la liste

16,66 €/ Unitéhors TVA

20,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
6.3 mm
Type
Fraise conique à chanfreiner
Revêtement
TiN
Angle de pointe
120 °
Matériau
HSS