Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise conique DUO DIN335carbure forme C 90 pas variable 10,4 mm

  • ERIKS:14572691
  • Fabricant:4317784568470
Image 1
Fraise conique à chanfreiner et ébavurer, 90°, avec pas variable, à queue cyl.

Modèle : avec dépouille radiale, goujures droites et logements des copeaux rectifiés dans la masse.

Applications : convient aux sollicitations les plus exigeantes, pour l'acier inoxydable et l'acier Hardox 400 , ainsi que pour tous les métaux non ferreux, les matières plastiques souples et dures. Pour effectuer en une seule opération tous travaux universels de chanfreinage, de noyage et d'ébavurage, sans vibrations et sans bavures, pour les vis à tête conique conformes aux normes DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 et DIN 7991. Il convient de noter la grande plage de chanfreinage ! Les excellentes valeurs de coupe et l'évacuation des copeaux sans problème résultent de la dépouille conique et de l'angle de coupe. La fraise donne les meilleurs résultats à grande avance et vitesse de coupe réduite.

Ajouter à la liste

88,36 €/ Unitéhors TVA

106,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT