Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise conique DIN335 K20 forme C 90 31mm

  • ERIKS:12125909
  • Fabricant:4317784206853
Image 1
Fraise conique à chanfreiner et ébavurer à 90°, carbure monobloc

Modèle : angle de chanfreinage 90°. Détalonnage axial et radial ainsi que rectifié en plongée CBN. À goujures droites en forme de U et logements des copeaux rectifiés dans la masse.

Applications :pour les matières tenaces tels que le Hardox 400/500, les aciers jusqu'à 60 HRC. Les excellentes valeurs de coupe et l'évacuation des copeaux sans problème résultent de la dépouille conique et de l'angle de coupe. La fraise donne les meilleurs résultats à grande avance et vitesse de coupe réduite.

Remarque : alimentation en agent réfrigérant absolument nécessaire.


Disponible sur demande avec queue cône morse.

Ajouter à la liste

344,91 €/ Unitéhors TVA

417,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
31 mm
Longueur totale
72 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
335-C
Type
Fraise conique à chanfreiner
Angle de pointe
90 °
Matériau
Métal dur