Modèle : angle de chanfreinage 90°. Détalonnage axial et radial ainsi que rectifié en plongée CBN. À goujures droites en forme de U et logements des copeaux rectifiés dans la masse.
Applications :pour les matières tenaces tels que le Hardox 400/500, les aciers jusqu'à 60 HRC. Les excellentes valeurs de coupe et l'évacuation des copeaux sans problème résultent de la dépouille conique et de l'angle de coupe. La fraise donne les meilleurs résultats à grande avance et vitesse de coupe réduite.
Remarque : alimentation en agent réfrigérant absolument nécessaire.
Disponible sur demande avec queue cône morse.
161,54 €/ Unitéhors TVA
195,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 20.5 mm |
Longueur totale | 63 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 335-C |
Type | Fraise conique à chanfreiner |
Angle de pointe | 90 ° |
Matériau | Métal dur |