Modèle : détalonnage axial et radial ainsi que rectifié en plongée CBN. À goujures droites en forme de U et logements des copeaux rectifiés dans la masse. Angles de coupe et de dépouille pour les matériaux les plus courants.
Applications : convient aux sollicitations les plus exigeantes, pour l'acier inoxydable et l'acier Hardox 400. Pour effectuer en une seule opération tous travaux universels de chanfreinage, de noyage et d'ébavurage, sans vibrations et sans bavures, pour les vis à tête conique conformes aux normes DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 et DIN 7991. Il convient de noter la grande plage de chanfreinage ! Les excellentes valeurs de coupe et l'évacuation des copeaux sans problème résultent de la dépouille conique et de l'angle de coupe. La fraise donne les meilleurs résultats à grande avance et vitesse de coupe réduite.
Remarque : alimentation en agent réfrigérant absolument nécessaire. Par rapport aux aciers rapides conventionnels, l'acier rapide HSS-E PM a une structure constante et à grain fin. C'est pourquoi ils sont très résistants à la chaleur, à la pression et à l'usure.
172,42 €/ Unitéhors TVA
208,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150