Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise conique DIN335 HSS TiALN FORME C queue cylindrique 90 28,0mm

  • ERIKS:12594286
  • Fabricant:4317784504775
Image 1
Fraise conique à chanfreiner et ébavurer 90°

Modèle : détalonnage axial et radial ainsi que rectifié en plongée CBN. Angles de coupe et de dépouille pour les matériaux les plus courants.

Applications : pour effectuer en une seule opération tous travaux universels de chanfreinage, de noyage et d'ébavurage, sans vibrations et sans bavures, pour les vis à tête conique conformes aux normes DIN 963, DIN 964, DIN 965 et DIN 966.
Les excellentes valeurs de coupe et l'évacuation des copeaux sans problème résultent de la dépouille conique et de l'angle de coupe. La fraise donne les meilleurs résultats à grande avance et vitesse de coupe réduite.

Remarque : alimentation en agent réfrigérant absolument nécessaire pour les modèles non revêtus.

Ajouter à la liste

50,11 €/ Unitéhors TVA

60,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
28 mm
Longueur totale
71 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
335-C
Type
Fraise conique à trou
Revêtement
TiAIN
Angle de pointe
90 °
Matériau
HSS