Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise conique DIN335 HSS forme D 90 queue CM 23mm

  • ERIKS:12125910
  • Fabricant:4317784479349
Image 1
Fraise conique à chanfreiner et ébavurer à 90°, à queue cône morse

Modèle : HSS, DIN 335-D. Angle de fraisure 90°. Détalonnage axial et radial ainsi que rectifié en plongée CBN. À goujures droites et logements des copeaux rectifiés dans la masse. Angles de coupe et de dépouille pour les matériaux les plus courants.

Applications : pour effectuer en une seule opération tous travaux universels de chanfreinage, de noyage et d'ébavurage, sans vibrations et sans bavures, pour les vis à tête conique conformes aux normes DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 et DIN 7991. Il convient de noter la grande plage de chanfreinage ! Les excellentes valeurs de coupe et l'évacuation des copeaux sans problème résultent de la dépouille conique et de l'angle de coupe. La fraise donne les meilleurs résultats à grande avance et vitesse de coupe réduite.

Remarque : alimentation en agent réfrigérant absolument nécessaire pour les modèles non revêtus.

Ajouter à la liste

48,90 €/ Unitéhors TVA

59,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
23 mm
Longueur totale
106 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 2
direction de découpage
A droite
Norme DIN
335-D
Type
Fraise conique à chanfreiner
Angle de pointe
90 °
Matériau
HSS