Modèle : détalonnage axial et radial. À goujures droites en forme de U et logements des copeaux rectifiés dans la masse. Angles de coupe et de dépouille pour les matériaux les plus courants.
Applications : pour effectuer en une seule opération tous travaux universels de chanfreinage, de noyage et d'ébavurage, sans vibrations et sans bavures, pour les vis à tête conique conformes aux normes DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 et DIN 7991. Il convient de noter la grande plage de chanfreinage ! Les excellentes valeurs de coupe et l'évacuation des copeaux sans problème résultent de la dépouille conique et de l'angle de coupe. La fraise donne les meilleurs résultats à grande avance et vitesse de coupe réduite.
Remarque : alimentation en agent réfrigérant absolument nécessaire pour les modèles non revêtus.
35,14 €/ Unitéhors TVA
42,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 20 mm |
Longueur totale | 67 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 334-C |
Type | Fraise conique à chanfreiner |
Angle de pointe | 60 ° |
Matériau | HSS |