Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise con. HSSE DIN335 12,4mm cyl. 90d. forme C in. DUO+ long

  • ERIKS:14570057
  • Fabricant:4317784627450
Image 1
Fraise conique à chanfreiner et ébavurer avec pas variable, longue, à 90° avec queue cyl.

Modèle : excellentes propriétés de coupe grâce aux lames à pas variable . Réduction de l'avance et de la formation de marques dues aux vibrations sur la surface de chanfreinage grâce à la force axiale et radiale réduite.

Applications : fraise conique à chanfreiner et ébavurer à utilisation universelle avec revêtement DUO +#, pour alésages de toutes sortes.

Ajouter à la liste

44,36 €/ Unitéhors TVA

53,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT