Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise con. HSSE DIN334 6,3mm 3 p. 60deg. in. FORME C DUO+

  • ERIKS:14570052
  • Fabricant:4317784627641
Image 1
Fraise conique à chanfreiner et ébavurer 60°

Modèle : excellentes propriétés de coupe grâce aux lames à pas variable . Réduction de l'avance et de la formation de marques dues aux vibrations sur la surface de chanfreinage grâce à la force axiale et radiale réduite.

Applications : fraise conique à chanfreiner et ébavurer à utilisation universelle avec revêtement DUO +#, pour alésages de toutes sortes.

Ajouter à la liste

29,73 €/ Unitéhors TVA

35,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT