Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise con. HSSE DIN334 20,0mm cyl. 60deg. in. FORME C DUO+

  • ERIKS:14570049
  • Fabricant:4317784627603
Image 1
Fraise conique à chanfreiner et ébavurer à 60°, à queue cyl.

Modèle : excellentes propriétés de coupe grâce aux lames à pas variable . Réduction de l'avance et de la formation de marques dues aux vibrations sur la surface de chanfreinage grâce à la force axiale et radiale réduite.

Applications : fraise conique à chanfreiner et ébavurer à utilisation universelle avec revêtement DUO +#, pour alésages de toutes sortes.

Ajouter à la liste

56,00 €/ Unitéhors TVA

67,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT