Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise carbure monobloc type W queue HA D2 25 2mm

  • ERIKS:12738962
  • Fabricant:4317784540759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc, Alu

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition. Convient notamment à l'usinage de l'aluminium.
Ajouter à la liste

15,92 €/ Unitéhors TVA

19,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
3 mm
Diamètre d'arbre
3 mm
Longueur totale
40 mm
Diamètre de tête
2 mm