Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise carbure monobloc type W queue HA D2 25 16mm

  • ERIKS:12738981
  • Fabricant:4317784540834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc, Alu

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition. Convient notamment à l'usinage de l'aluminium.
Ajouter à la liste

119,88 €/ Unitéhors TVA

145,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
20 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
90 mm
Diamètre de tête
16 mm