Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise carbure monobloc TiALN Queue HB 20 ER 2

  • ERIKS:14388562
  • Fabricant:4317784603072
Image 1
Fraise torique HPC en carbure monobloc, avec angle d'hélice 35°/38°, FORMAT GT, UNI, à rayon / torique

Modèle : hélice et pas variables, rayon de dents et queue rectifiée.

Applications : utilisation universelle, pour le fraisage d'ébauche et de finition avec une puissance d'usinage maximale et fraisage sans vibrations. L'hélice dynamique permet une utilisation en HPC avec des valeurs de coupe plus élevées associées à d'excellentes valeurs d'évacuation des copeaux.

Ajouter à la liste

192,10 €/ Unitéhors TVA

232,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT