Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise carbure monobloc 6mm TiAlN type UNI D4 HA 35-38 degrés

  • ERIKS:14569789
  • Fabricant:4317784640855
Image 1
Fraise avec angle d'hélice 35°/38°

Modèle : à coupe centrale.

Applications : utilisable pour le détourage et l’usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition. Grâce au pas variable de l'angle d'hélice, sa coupe est particulièrement équilibrée ce qui permet d'obtenir une excellente qualité de surface de la pièce à usiner. Haute performance d'usinage.
Ajouter à la liste

31,51 €/ Unitéhors TVA

38,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT