Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise carbure monobloc 10mm TiAlN type UNI Z4 HB35-38 degrés

  • ERIKS:14569772
  • Fabricant:4317784640930
Image 1
Fraise avec angle d'hélice 35°/38°

Modèle : à coupe centrale.

Applications : utilisable pour le détourage et l’usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition. Grâce au pas variable de l'angle d'hélice, sa coupe est particulièrement équilibrée ce qui permet d'obtenir une excellente qualité de surface de la pièce à usiner. Haute performance d'usinage.
Ajouter à la liste

57,87 €/ Unitéhors TVA

70,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT