Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise bout hemispheriquecourte NU carbure monobloc TiALN queue HA 30 D2 0,5mm

  • ERIKS:12050055
  • Fabricant:4317784468497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : copiage. Le dégagement du col assure à l'outil une portée optimale. Il convient donc parfaitement à la réalisation de moules. La durée de vie augmente avec une lubrification en quantité minimale (MMS) ou un refroidissement par air. L'outil peut être utilisé au choix sur une broche orientable ou une broche droite.
Convient à l'usinage HSC jusqu'à 70 HRC .
Ajouter à la liste

45,40 €/ Unitéhors TVA

54,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise deux tailles à bout hémisphérique
Longueur de coupe maximale
7 mm
Diamètre d'arbre
4 mm
Longueur totale
40 mm
Norme DIN
DIN 6535-HA
Diamètre de tête
5 mm